Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKL Electronic 1106007/10 Audiokabel 4 x 0.10 mm² Schwarz 10 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1514932-BP
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     1106007/10
EAN/GTIN:
     4011376717634
Suchbegriffe:
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Lautsprecherleitung
Mikrofonkabel
BKL Electronic 1106007/10 Audiokabel 4 x 0.10 mm² Schwarz 10 m

NF-Audiokabel

Technische Daten:
Abgepackt: Ja · Anzahl Adern (Teil 1): 4 x · Außen-Durchmesser: 4.40 mm · Geschirmt: Ja · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Schwarz · Isolationsmaterial: PVC · Kabel-Besonderheiten: Einzelschirm,Geschirmt · Litzenaufbau: 4 x (12 x 0.10 mm) · Meterware: Nein · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.10 mm²

Weitere Informationen:
Inhalt:
10 m
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
4 x 0.10 mm²
Herstellerfarbe:
Schwarz
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
0.10 mm²
Marke:
BKL Electronic
Halogenfrei:
Nein
Isolationsmaterial:
PVC
Kabel-Besonderheiten:
Einzelschirm | Geschirmt
Farbe:
schwarz
Herst.-Teilenr.:
1106007/10
Typ (Hersteller-Typ):
1106007/10
Außen-Durchmesser:
4.40 mm
Anzahl Adern (Teil 1):
4 x
Abgepackt:
Ja
Litzenaufbau:
4 x (12 x 0.10 mm)
Geschirmt:
Ja
Meterware:
Nein
Produkt-Art:
Audiokabel
Weitere Suchbegriffe: Mikrofonpatchkabel, boxenkabel 10m, boxenkabel, lautsprecherkabel 4 adrig, BKL Electronic, 1106007/10, lautsprecher kabel, hifi kabel, musikkabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 21,07*
€ 30,63*
€ 4,00*
ab € 21,19*
€ 30,63*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,63*
€ 36,45
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,95*
€ 35,64
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 28,65*
€ 34,09
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,29*
€ 32,48
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,46*
€ 31,49
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,11*
€ 29,88
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,07*
€ 25,07
pro Packung
1 Packung enthält 10 Meter (ab € 2,107* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BKL Electronic
0202021
ab € 4,76*
Sonstiges
BKL Electronic
0204018
ab € 5,61*
Sonstiges
BKL Electronic
0204023
ab € 6,83*
Sonstiges
BKL Electronic
0202009
ab € 4,81*
Sonstiges
BKL Electronic
0204002
ab € 1,53*
Sonstiges
TRU Components
1578862
ab € 2,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.