Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKL Electronic 1511006/10 Koaxialkabel Außen-Durchmesser: 1.80 mm RG178 B/U 50 Ω Transparent 10 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1514921-BP
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     1511006/10
EAN/GTIN:
     4011376717979
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
BKL Electronic 1511006/10 Koaxialkabel Außen-Durchmesser: 1.80 mm RG178 B/U 50 Ω Transparent 10 m

Koaxialkabel RG-178

Flexibler Innenleiter
10 Meter

Technische Daten:
Abgepackt: Ja · Außen-Durchmesser: 1.80 mm · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Transparent · Impedanz (Integer): 50 Ω · Innenleiter-Ø: 0.31 mm · Isolationsmaterial: Fluorethylenpropylen · Kabel-Besonderheiten: flexibler Innenleiter,Geschirmt · Kabeltyp: RG178 B/U · Meterware: Nein · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +200 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -50 °C

Weitere Informationen:
Kabeltyp:
RG178 B/U
Inhalt:
10 m
Herstellerfarbe:
Transparent
Marke:
BKL Electronic
Halogenfrei:
Nein
Impedanz (Integer):
50 Ω
Isolationsmaterial:
Fluorethylenpropylen
Kabel-Besonderheiten:
flexibler Innenleiter | Geschirmt
Farbe:
transparent
Herst.-Teilenr.:
1511006/10
Typ (Hersteller-Typ):
1511006/10
Außen-Durchmesser:
1.80 mm
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+200 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-50 °C
Abgepackt:
Ja
Innenleiter-Ø:
0.31 mm
Meterware:
Nein
Produkt-Art:
Koaxialkabel
Weitere Suchbegriffe: Koaxialinstallationskabel, Koaxinstallationskabel, coax-kabel 50ohm, coax kabel, coax-kabel rg-178, BKL Electronic, 1511006/10, Satellitenkabel, Koaxkabel, Kabel für TV
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
11
Frei Haus
ab € 33,63*
€ 45,96*
€ 4,00*
ab € 32,31*
€ 45,96*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 45,96*
€ 54,69
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 45,08*
€ 53,65
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 42,72*
€ 50,84
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 41,06*
€ 48,86
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 39,53*
€ 47,04
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 33,63*
€ 40,02
pro Packung
1 Packung enthält 10 Meter (ab € 3,363* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.