Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

BKL Electronic 1106006/50 Audiokabel 2 x 0.10 mm² Schwarz 50 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1514906-BP
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     1106006/50
EAN/GTIN:
     4011376717627
Suchbegriffe:
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Lautsprecherleitung
lautsprecherkabel 2x0,35mm2 50m
NF-Audiokabel

Technische Daten:
Abgepackt: Ja · Anzahl Adern (Teil 1): 2 x · Außen-Durchmesser: 3.90 mm · Geschirmt: Ja · Halogenfrei: Nein · Herst.-Teilenr.: 1106006/50 · Herstellerfarbe: Schwarz · Inhalt: 50 m · Isolationsmaterial: PVC · Kabel-Besonderheiten: Einzelschirm,Geschirmt · Litzenaufbau: 2 x (12 x 0.10 mm) · Meterware: Nein · Produkt-Art: Audiokabel · Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2): 2 x 0.10 mm² · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.10 mm² · RoHS-konform: Ja · Typ (Hersteller-Typ): 1106006/50

Weitere Informationen:
Inhalt:
50 m
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
2 x 0.10 mm²
Herstellerfarbe:
Schwarz
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
0.10 mm²
1c. Marke:
BKL Electronic
Halogenfrei:
Nein
Isolationsmaterial:
PVC
Kabel-Besonderheiten:
Einzelschirm | Geschirmt
Farbe:
schwarz
Herst.-Teilenr.:
1106006/50
Typ (Hersteller-Typ):
1106006/50
Außen-Durchmesser:
3.90 mm
Anzahl Adern (Teil 1):
2 x
Abgepackt:
Ja
Litzenaufbau:
2 x (12 x 0.10 mm)
RoHS-konform:
Ja
Geschirmt:
Ja
Meterware:
Nein
Produkt-Art:
Audiokabel
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: boxenkabel, boxenkabel 2x0,5, 4011376717627, BKL Electronic, 1106006/50, lautsprecher kabel, hifi kabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 47,56*
€ 52,83*
€ 4,00*
ab € 46,95*
€ 52,83*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 52,83*
€ 62,87
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 51,07*
€ 60,77
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 49,20*
€ 58,55
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 48,40*
€ 57,60
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 47,56*
€ 56,60
pro Packung
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 0,9512* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
edding
4-8407-4
ab € 3,70*
Sonstiges
BKL Electronic
1107003
ab € 1,99*
Sonstiges
BKL Electronic
1107005
ab € 0,87*
Sonstiges
BKL Electronic
1108002
ab € 1,17*
Sonstiges
BKL Electronic
1107022
ab € 1,35*
Sonstiges
BKL Electronic
1107002
ab € 1,56*
Sonstiges
BKL Electronic
1108003
ab € 0,57*
Sonstiges
TRU Components
1578796
ab € 1,92*
Sonstiges
TRU Components
1578811
ab € 2,07*
Sonstiges
TRU Components
1578817
ab € 0,79*
Sonstiges
TRU Components
1578975
ab € 2,30*
Sonstiges
TRU Components
1578978
ab € 1,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.