| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1514897-BP Herst.-Nr.: 1503016/10 EAN/GTIN: 4011376717719 |
| |
|
| | |
| BKL Electronic 1503016/10 Fahrzeugleitung FLRY-B 1 x 1.50 mm² Blau 10 m
Fahrzeugleitung abgepackt
Technische Daten: Abgepackt: Ja · Anzahl Adern (Teil 1): 1 x · Außen-Durchmesser: 2.40 mm · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Blau · Isolationsmaterial: Polyvinylchlorid · Kabeltyp: FLRY-B · Leiteraufbau: Kupferlitze blank; nach VDE 0295 Kl. 5 · Meterware: Nein · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 1.50 mm² · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +85 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -40 °C
Weitere Informationen: | | Kabeltyp: | FLRY-B | Inhalt: | 10 m | Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2): | 1 x 1.50 mm² | Herstellerfarbe: | Blau | Querschnitt (je Ader) (Teil 1): | 1.50 mm² | Marke: | BKL Electronic | Halogenfrei: | Nein | Isolationsmaterial: | Polyvinylchlorid | Farbe: | blau | Herst.-Teilenr.: | 1503016/10 | Typ (Hersteller-Typ): | 1503016/10 | Außen-Durchmesser: | 2.40 mm | Temperaturbereich, fest verlegt (max.): | +85 °C | Temperaturbereich, fest verlegt (min.): | -40 °C | Anzahl Adern (Teil 1): | 1 x | Abgepackt: | Ja | Leiteraufbau: | Kupferlitze blank; nach VDE 0295 Kl. 5 | Meterware: | Nein | Produkt-Art: | Fahrzeugleitung |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |