Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton 187204 Brandschutzschalter 2polig 16 A 0.03 A 230 V/AC 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1514849-BP
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     187204
EAN/GTIN:
     4015081822539
Suchbegriffe:
AFDD
AFDD Schalter
Brandschutzschalter
FI-Leitungsschutzschalter
Eaton 187204 Brandschutzschalter 2polig 16 A 0.03 A 230 V/AC 1 St.

Brandschutzschalter B16A 230V LS

Der Brandschutzschalter von Eaton ist die einzige bewährte Technologie zum Schutz vor Bränden, die durch serielle Fehlerlichtbögen ausgelöst werden. Ergänzend zu Leitungsschutzschalter oder FI/LS-Schaltern erfassen Brandschutzschalter parallele und serielle Fehlerlichtbögen, indem sie permanent das Hochfrequenzrauschen von Spannung und Strom auf deren Intensität, Dauer und die dazwischen liegenden Lücken messen. Integrierte Filter mit intelligenter Software werten diese Signale aus und veranlassen bei Auffälligkeiten innerhalb von Bruchteilen einer Sekunde das Abschalten des angeschlossenen Stromkreises. Der Einsatz der Brandschutzschalter wird besonders in Wohnhäusern, öffentlichen Gebäuden, Bibliotheken, Museen und feuergefährdeten Betriebsstätten empfohlen.

Technische Daten:
Auslöse-Charakteristik: B · Bemessungs-Differenzstrom: 0.03 A · Nennspannung: 230 V/AC · Nennstrom: 16 A · Polzahl (LOV - nur für Titel): 2polig · Polzahl (num): 2 · Weitere technische Daten: Bemessungsabschaltvermögen nach EN 61009: 10 kA
Betriebsumgebungstemperatur: -25 °C bis +40 °C
Breite in Teilungseinheiten: 3
Einbaubreite: 54 (3TE) mm
Einbautiefe: 67 mm
Empfindlichkeit: Pulsstromempfindlich
Energiebegrenzungsklasse: 3
Fehlerstrom-Typ: A
Frequenz: 50 Hz
Gerätesockelmaß: 80 mm
Grenzwerte der Betriebsspannung: 170 - 264 V AC
Grundfunktion: Störlichtbogenerkennungsgerät
Kappen-Einbaumaß: 45 mm
Klemmen oben und unten: Maul/Liftklemmen
Klemmenschutz: Berührungsschutz nach VBG4, ÖVE-EN 6
Kontaktstellungsanzeige: rot / grün
Lebensdauer: ≧ 20000
Materialstärke Verschienung: 0.8 - 2 mm
Montage: Tristabiler Gleitverschluss ermöglicht den Ausbau aus einer bestehenden Kombination.
Schutzart: IP20 Schalter, IP40 in Gehäuse
Stoßstromfestigkeit: bedingt stoßstromfest 250 A
Typ: Typ A
Überspannungskategorie: 3
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig [Pvid]: 7 W
Verschmutzungsgrad: 2
Zulässige Lager- bzw. Transporttemperatur: -35 °C bis +60 °C
Zulässiger Umgebungstemperaturbereich: -25 °C bis +40 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Passend für (Details):
Leitungsschutzschalter
Nennstrom - gerundet:
16 A
Marke:
Eaton
Polzahl (LOV - nur für Titel):
2polig
Bemessungs-Differenzstrom:
0.03 A
Nennstrom:
16 A
Nennspannung:
230 V/AC
Polzahl (num):
2
Auslöse-Charakteristik:
B
Produkt-Art:
Brandschutzschalter
Weitere Suchbegriffe: FI-Schalter, FI-Schutzschalter, Fehlerstrom-Schutzschalter, Hutschiene, eaton fi-schalter typ a, eaton afdd, afdd 10ka, Eaton, 187204, AFDD-16/2/B/003-A, 146-2818, Fehlerlichtbogen-Erkennung
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
122
€ 5,90*
ab € 76,29*
€ 93,24*
2 Tage
20
€ 6,40*
ab € 76,17*
€ 93,26*
€ 5,46*
ab € 79,47*
€ 97,71*
3 Tage
292
€ 5,80*
ab € 82,56*
€ 100,60*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 122,67*
€ 145,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,80*
€ 173,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,57*
€ 170,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,97*
€ 164,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,80*
€ 160,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,67*
€ 145,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Eaton
263941
ab € 0,87*
Sonstiges
Eaton
263944
ab € 0,87*
Sonstiges
Eaton
263956
ab € 7,17*
Sonstiges
Eaton
263958
ab € 2,86*
Sonstiges
Eaton
263959
ab € 0,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.