Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Gedore Innen-Sechskant Winkelschraubendreher-Set 8teilig


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1514682-BP
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6352000
EAN/GTIN:
     4010886635209
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
Winkelschraubendreher-Set 8tlg.

Für Innensechskantschrauben, im blauen Kunststoff-Einsteckhalter.

Technische Daten:
Abtrieb: Innen-Sechskant · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Material-Eigenschaft: verzinkt · Produkt-Art: Winkelschraubendreher-Set · Schlüsselweite (Metrisch): 2 mm,2.5 mm,3 mm,4 mm,5 mm,6 mm,8 mm,10 mm

Lieferumfang:
SW 2/2.5/3/4/5/6/8/10 mm.

Weitere Informationen:
1c. Marke:
Gedore
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
8teilig
Abtrieb:
Innen-Sechskant
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Material-Eigenschaft:
verzinkt
Schlüsselweite (Metrisch):
2 mm | 2.5 mm | 3 mm | 4 mm | 5 mm | 6 mm | 8 mm | 10 mm
Produkt-Art:
Winkelschraubendreher-Set
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 7,90*
ab € 7,71*
€ 9,36*
pro Packung
€ 3,95*
ab € 7,72*
€ 9,37*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 8,75*
€ 10,28*
pro Packung
€ 4,30*
ab € 8,36*
€ 10,34*
Lager 102
pro Packung
€ 4,00*
ab € 14,71*
€ 17,49*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,49*
€ 20,29
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,99*
€ 19,71
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,95*
€ 18,50
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,08*
€ 17,49
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,71*
€ 17,06
pro Packung
1 Packung enthält 8 Stück (ab € 1,83875* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
6347430
ab € 7,20*
Ähnlich
Gedore
6348160
ab € 9,75*
Ähnlich
Gedore
6347350
ab € 13,06*
Ähnlich
Gedore
1505408
ab € 8,78*
Ähnlich
Gedore
1523988
ab € 24,71*
Ähnlich
Gedore
1505424
ab € 7,00*
Ähnlich
Gedore
1543555
ab € 12,91*
Ähnlich
Gedore
1505416
ab € 15,81*
Ähnlich
Gedore
2797186
ab € 29,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.