Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Gedore Werkstatt Schraubendreher-Set 5teilig Innen-TORX


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1514679-BP
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1482327
EAN/GTIN:
     4010886812389
Suchbegriffe:
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
TORX®-Schraubendreher-Satz
torx®-schraubendreher-satz gedore
3K-Schraubendreher-Set 5tlg. TORX

Schraubendreher mit ergonomischen 3-Komponenten-Griff und Aufhängeloch. Antriebsform-Markierung am Griffende. Klinge aus GEDORE Molybdän-Vanadium-Plus Stahl gefertigt und vergütet.

Technische Daten:
Abtrieb: Innen-TORX · Anwendungsbereich (Schraubendreher): Werkstatt · Klingen-Ausführung: Rundklinge · Material: Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl · Material-Eigenschaft: vergütet · Produkt-Art: Schraubendreher-Set

Lieferumfang:
Torx-Schraubendreher T 10/T 15/T 20/T 25/T 30.

Weitere Informationen:
1c. Marke:
Gedore
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
5teilig
Klingen-Ausführung:
Rundklinge
Abtrieb:
Innen-TORX
Material:
Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl
Material-Eigenschaft:
vergütet
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
Werkstatt
Produkt-Art:
Schraubendreher-Set
Weitere Suchbegriffe: schraubendrehersatz 5 teilig, Gedore, 1482327, 3K-Schraubendreher, 3K-Schraubenzieher, schrauberdreher-set
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paket
€ 7,90*
ab € 20,23*
€ 22,91*
pro Paket
€ 4,95*
ab € 20,24*
€ 22,92*
pro Paket
€ 4,00*
ab € 22,00*
€ 24,93*
pro Paket
€ 4,30*
ab € 21,97*
€ 25,24*
Lager 102
pro Paket
€ 4,00*
ab € 28,13*
€ 31,67*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 31,67*
€ 36,74
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 30,42*
€ 35,29
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 29,07*
€ 33,72
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 28,38*
€ 32,92
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 28,13*
€ 32,63
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 5,626* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
6686480
ab € 4,82*
Ähnlich
Gedore
6686560
ab € 5,44*
Ähnlich
Gedore
6686640
ab € 6,55*
Ähnlich
Gedore
1482335
ab € 40,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.