Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1514544-BP Herst.-Nr.: PXR-M2 EAN/GTIN: 7311518233884 |
| |
|
| | |
| Bahco PXR-M2 PXR-M2 Gartenschere Bypass
ERGO Rebschere mit Rollgriff
Schneidkopfgröße Mittel Für Rechtshänder geeignet Unterer Griff als Rollgriff mit weichem Material
Die Rebschere ist ist ideal für die meisten Schneidarbeiten in bis zu 10 Jahre alten Weinstöcken. Der Rollgriff der Schere dreht sich mit und erleichtert so die Arbeit. Die Schere ist empfohlen für alle Anwender, die noch nicht unter Beschwerden leiden und zukünftige Beschwerden vermeiden möchten.
Technische Daten: Schneideprinzip: Bypass · Schnitt-Stärke: 20 mm · Weitere technische Daten: Ausführung für Rechtshänder
Weitere Informationen: | | Schnitt-Stärke: | 20 mm | Marke: | Bahco | Schneideprinzip: | Bypass | Produkt-Art: | Gartenschere |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 50,41* | € 66,88* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 51,25* | € 67,22* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 56,83* | € 71,62* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 57,05* | € 72,86* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 60,54* | € 75,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|