Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1514530-BP Herst.-Nr.: P280-SL-80 EAN/GTIN: 7311518301330 |
| |
|
| | |
| Bahco P280-SL-80 Astschere Bypass
Robuste Bypass-Astschere mit Hebelunterstützung
Hoher Komfort durch Hebelübersetzung Griffe mit reduzierter Öffnungsweite
Die SuperLight Reihe der Bahco Astscheren wurde anhand neuester Materialien und Technologien entwickelt und das Resultat sind effiziente und komfortable Werkzeuge. Leichtes, extra starkes Aluminium ermöglicht mehr Kraft und höheren Komfort bei weniger Ermüdung. Es stehen Schneidköpfe für verschiedene Anwendungsbereiche zur Verfügung. Die Astschere P280-SL-80 hat durch ihre Hebelunterstützung eine höhere Kraftübertragung von 40% bei einer hohen Schneidleistung von bis zu 55 mm.
Technische Daten: Produktabmessung, Länge: 800 mm · Schneideprinzip: Bypass · Schnitt-Stärke: 55 mm
Weitere Informationen: | | Schnitt-Stärke: | 55 mm | Produktabmessung, Länge: | 800 mm | Marke: | Bahco | Schneideprinzip: | Bypass | Produkt-Art: | Astschere |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 50,11* | € 66,59* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 52,50* | € 68,13* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 58,08* | € 73,18* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 55,16* | € 73,90* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 60,38* | € 77,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|