Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce Seriell Adapter [1x D-SUB-Stecker 9pol. - 1x D-SUB-Stecker 25pol.]


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1514419-BP
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-4543257
EAN/GTIN:
     4016139148113
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Renkforce Seriell Adapter [1x D-SUB-Stecker 9pol. - 1x D-SUB-Stecker 25pol.]

Renkforce serieller Adapter D-SUB 9pol. / D-SUB-25pol.

Wandelt eine 9polige D-SUB Buchse in einen 25poligen D-SUB Stecker um
In 2-reihiger Standardausführung
Metallgehäuse
Mit Sechskantschrauben und Muttern

Nutzen Sie was Sie schon haben
Serielle Kabel sind oft schon vorhanden, aber mit der falschen Stecker-Kombination. Mit diesem Adapter wandeln Sie einen seriellen 9poligen Stecker in einen 25poligen Stecker um. Das schont Umwelt und den Geldbeutel.

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): D-SUB-Stecker 9pol. · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): D-SUB-Stecker 25pol. · Anwendungsbereiche: Seriell-/Parallel-Adapter · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Kabel-Anwendung: Seriell · Kabel-Ausführung: Adapter · Kabel-Besonderheiten: schraubbar · Steckerausführung: gerade

Weitere Informationen:
Kabel-Ausführung:
Adapter
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
D-SUB-Stecker 9pol.
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
D-SUB-Stecker 25pol.
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
Seriell
Kabel-Besonderheiten:
schraubbar
Steckerausführung:
gerade
Anwendungsbereiche:
Seriell-/Parallel-Adapter
Produkt-Art:
Seriell Adapter
Weitere Suchbegriffe: Sub-D Adapter, Gender Changer, Invertieradapter, gender changer, 04016139148113, Renkforce, RF-4543257, d-sub adapter, Seriell-Adapter
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 5,38*
€ 8,32*
Lager 102
419
1
Frei Haus
ab € 5,59*
€ 8,33*
6
€ 6,95*
ab € 7,48*
€ 10,18*
12 Tage
nicht lagernd
18
Frei Haus
ab € 9,57*
€ 12,37*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.