Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Entwicklungsboard Microchip Technology DM240001-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1514342-BP
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     DM240001-3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital Signal Prozessoren
DSP
Entwicklungskit
Eval Board
Explorer-16/32-Entwicklungsboard für PIC®-MCUs und dsPIC®-DSCs inkl. PIM PIC24FJ1024GB610

Das Entwicklungsboard Explorer 16/32 ist eine erneuerte und preisgünstige Variante des Explorer-16-Entwicklungsboards mit verschiedenen neuen Funktionen. Das Kit beinhaltet bereits das Prozessorsteckmodul (PIM) PIC24FJ1024GB610 und 2 USB-Kabel. Das Board unterstützt Prozessor-Steckmodule (PIMs) der PIC24- und PIC32®-Familie sowie den dsPIC® der DSC-Familie, die es ermöglichen verschiedene Anwendungen schnell zu entwickeln. Das Explorer-16/32-Entwicklungsboard eignet sich perfekt zur Herstellung von Prototyp-Anwendungen mit mehreren Erweiterungsfunktionen. Das Board kann als Ausgangspunkt für alle eingebetteten Projekte genutzt werden, um eine schnelle Prüfung der Entwicklung durchzuführen, bevor sie zur tatsächlichen Konstruktion migriert wird.

Technische Daten:
Architektur (Mikro-Controller): PIC · Betriebsspannung (Bereich): 9 - 15 V · Betriebsspannung max.: 15 V · Betriebsspannung min.: 9 V · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Entwicklungsboard · Hersteller: Microchip Technology · Serie (Entwicklungs-Kits): dsPIC® ,PIC® · Tool-Typ: Development-Kit · Typ (Hersteller-Typ): DM240001-3

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: Evaluation Board, Evaluationsboard, Mikrocontroller, PIC-Prozessor, Temperatursensor IC, eval board microchip, pic-prozessor, Microchip Technology, DM240001-3, DM240001-3-ND, Micro-prozessor
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 109,89*
€ 113,64*
Frei Haus
ab € 109,90*
€ 113,65*
€ 5,90*
ab € 116,34*
€ 120,50*
Lager 102
Frei Haus
ab € 120,01*
€ 124,35*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,35*
€ 147,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,31*
€ 145,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,99*
€ 145,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,01*
€ 142,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microchip Technology
AC164151
ab € 19,58*
Zubehör
MikroElektronika
MIKROE-1885
ab € 7,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG