Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Logik IC - Latch Texas Instruments SN74HCT373N Transparenter D-Latch Tri-State PDIP-20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-151203-BP
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74HCT373N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
74HCT
74HCT Logic
74HCT Logik
Logik IC - Latch

Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Ausgabetyp: Tri-State · Ausgangsstrom (High): 6 mA · Ausgangsstrom (Low): 6 mA · Betriebstemperatur (max.) (num): +85 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Gehäuseart (Halbleiter): PDIP-20 · Hersteller: Texas Instruments · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): TID · Logik-IC-Typ (Kategorisierung): Logik IC - Latch · Logiktyp: Transparenter D-Latch · Montageart: Durchführungsloch · Serie (Halbleiter): 74HCT · Typ (Hersteller-Typ): SN74HCT373N · Versorgungsspannung max.: 5.5 V · Versorgungsspannung min.: 4.5 V

Weitere Suchbegriffe: Flip-Flop, Flipflop, HCT Logic, HCT-Logik, Latch, 74hct, Texas Instruments, SN74HCT373N, cmos, cmos ic
Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 5,90*
ab € 0,228*
€ 0,406*
5
€ 5,95*
ab € 0,145*
€ 0,625*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 0,58*
€ 0,80*
1
€ 4,00*
ab € 0,58*
€ 0,80*
1
€ 4,50*
ab € 0,56*
€ 0,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aries
20-3518-00
ab € 3,63*
Zubehör
Texas Instruments
TLC274CN
ab € 0,618*
Zubehör
Texas Instruments
SN74HCT08N
ab € 0,0937*
Zubehör
Texas Instruments
SN74HCT374N
ab € 0,198*
Zubehör
Texas Instruments
TPA6205A1DGNR
ab € 0,333*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG