Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

TRU COMPONENTS RGB-25 Anschlusskabel Kabellänge: 25.00 m 24 V PVC


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1511470-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     RGB-25
EAN/GTIN:
     4016139148960
Suchbegriffe:
TRU COMPONENTS
RGB-25
N/A
led-leiste
RGB-LED Anschlusskabel, flach

Zum Anschluss von RGB-LED-Streifen. Durch spezielle Farbkodierung einfach in der Verarbeitung. Die Kabelquerschnitte sind optimal auf die Anwendungen mit RGB LED-Streifen abgestimmt.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Adern rot, grün, blau: 0,34 mm² · Ader weiß: 0,5 mm² · Betriebsspannung: 24 V · Energieeffizienzklasse: n.rel · Farbe: Weiß · Kabellänge: 25.00 m · Material: PVC · Polzahl: 4 · Produkt-Art: Anschlusskabel · RoHS-konform: Ja · Weitere technische Daten: Kabeltyp: FL-LiYY · Querschnitt: 1 x 0.5 mm² · 3 x 0.34 mm²

Weitere Informationen:
Kabellänge:
25.00 m
Farbe:
Weiß
Energieeffizienzklassen-Bereich (max.):
D
Energieeffizienzklassen-Bereich (min.):
A+++
1c. Marke:
TRU COMPONENTS
Weitere technische Daten:
Kabeltyp: FL-LiYY · Querschnitt: 1 x 0.5 mm² · 3 x 0.34 mm²
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Material:
PVC
Ausführung (allgemein):
Adern rot, grün, blau: 0,34 mm² · Ader weiß: 0,5 mm²
Polzahl:
4
Betriebsspannung:
24 V
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Anschlusskabel
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: led leiste
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
pro Packung
€ 4,00*
ab € 13,79*
€ 16,36*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 16,00*
€ 18,91*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,36*
€ 18,98
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,85*
€ 18,39
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,83*
€ 17,20
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,19*
€ 16,46
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,79*
€ 16,00
pro Packung
1 Packung enthält 25 Meter (ab € 0,5516* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.