Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Zeitraffer-Kamera Brinno TLC-120


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1511447-BP
Hersteller:
     Brinno
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4712417430948
Suchbegriffe:
Zeitraffer-Kamera
zeitraffer kamera
Brinno TLC-120 Timelapse Kamera

HDR Zeitraffer Kamera
Wi-Fi und Bluetooth
20-Tage Akkulaufzeit
Brinno Kamera-App kostenlos

Erfassen Sie Ihre kreativen Zeitraffer Rhythmus und Motiv mit dem Brinno TLC120 Wifi und Bluetooth ermöglichen Zeitraffer-Kamera. Ganz einfach zu bedienen, ganz einfach zu sehen.

Ausstattung:
Ein-Knopf-Bedienung · Hochleistungs-HDR Videosensor · Spritzwassergeschützt IPX4 · Nacht Zeitraffer Fotografie.

Technische Daten:
Camcorder-Typ (Kategorisierung): Zeitraffer-Kamera · Farbe: Orange · Gewicht: 101 g · Produktabmessung, Breite: 60 mm · Produktabmessung, Höhe: 60 mm · Produktabmessung, Tiefe: 33.5 mm · Stromversorgung: Lithium-Ionen-Akku · Unterstützte Speicherkarten: SD,SDHC · Weitere technische Daten: Speicherkarten bis 32 GB werden unterstützt.

Lieferumfang:
HDR Zeitraffer-Kamera (TLC120)
8GB SD-Karte
Micro-USB-Kabel
Kurzanleitung.

Weitere Suchbegriffe: Brinno, TLC-120
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 248,20*
€ 263,30*
pro Stück
Frei Haus
ab € 248,22*
€ 263,32*
pro Packung
Frei Haus
ab € 285,18*
€ 303,56*
Lager 102
pro Stück
Frei Haus
ab € 326,91*
€ 339,47*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 339,47*
€ 403,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 338,19*
€ 402,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 326,91*
€ 389,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Dörr
204495
ab € 6,80*
Sonstiges
Renkforce
RF-4253391
ab € 13,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG