Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-4534317 Mikrofaser Reinigungstuch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1511439-BP
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-4534317
EAN/GTIN:
     4016139146973
Suchbegriffe:
Microfaser-Tücher
Microfasertücher
Mikrofaser-Tuch
Mikrofasertuch
Renkforce RF-4534317 Mikrofaser Reinigungstuch

Renkforce Microfaser Reinigungstuch

Streifenfreies arbeiten ohne Einsatz von Putzmitteln
Inkl. praktischem Etui
Maximale Reinigungsstärke ohne Schlieren
Fusselfreies Reinigen

Das Tuch besitzt eine hohe Reinigungsleistung, entfernt feinste Schmutzpartikel und hinterlässt auch auf Farben und Lacken eine saubere Oberfläche.

Technische Daten:
Produktabmessung, Breite: 180 mm · Produktabmessung, Länge: 180 mm

Lieferumfang:
Mikrofaser Reinigungstuch,Etui.

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
180 mm
Produktabmessung, Breite:
180 mm
Marke:
Renkforce
Produkt-Art:
Mikrofaser Reinigungstuch
Weitere Suchbegriffe: microfaser tücher, Renkforce, RF-4534317, handy reinigungstuch, brille reinigungstuch, display reinigungstuch
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,29*
€ 3,62*
Lager 102
430
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,27*
€ 3,93*
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 9,50*
€ 10,33*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 28,77*
€ 31,08*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.