Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Ministativ inkl. Smartphonehalter Renkforce Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1511438-BP
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-4534314
EAN/GTIN:
     4016139146966
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Passivhalter
Kamera Ministativ
Kamera Tischstativ
renkforce Mini Tripod Pro inklusive Smartphonehalter

Kompaktes Reiseformat
Flexible Smartphone-Klemmhalterung (5,6 - 8 cm)
Passend für GoPro Actioncams

Immer und überall können Sie nun den passenden Halt für Ihr Smartphone finden. Zusammengeklappt ist es extrem kompakt und schnell verstaut.

Technische Daten:
Farbe: Schwarz,Weiß · Produkt-Art: Ministativ · Produktabmessung, Breite: 110 mm · Produktabmessung, Höhe: 110 mm · Produktabmessung, Länge: 103 mm · Stativ-Besonderheiten: inkl. Smartphonehalter

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz | Weiß
Produktabmessung, Höhe:
110 mm
Produktabmessung, Länge:
103 mm
Produktabmessung, Breite:
110 mm
1c. Marke:
Renkforce
Stativ-Besonderheiten:
inkl. Smartphonehalter
Produkt-Art:
Ministativ
Weitere Suchbegriffe: Renkforce, RF-4534314, N/A
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
€ 4,00*
ab € 9,97*
€ 12,06*
€ 4,00*
ab € 10,07*
€ 12,06*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,06*
€ 13,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,59*
€ 13,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,88*
€ 12,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,37*
€ 12,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,97*
€ 11,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.