Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

ON Semiconductor Transistor (BJT) - diskret BDX33CG TO-220AB 1 NPN - Darlington


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-151137-BP
Hersteller:
     ON Semiconductor
Herst.-Nr.:
     BDX33CG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Darlingtontransistor
Leistungstransistor
Schalttransistor
Transistor
Darlington Leistungstransistor

Technische Daten:
Anzahl Kanäle: 1 · Ausführung (Transistoren): NPN - Darlington · Collector-Strom I(C): 10 A · DC Stromverstärkung (hFE): 750 · DC Stromverstärkung hFE - Referenzspannung: 3 V · DC Stromverstärkung hFE - Referenzstrom: 3 A · Gehäuseart (Halbleiter): TO-220AB · Hersteller: ON Semiconductor · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): OnS · Kollektor Reststrom I(CES): 500 µA · Kollektor-Emitterspannung U(CEO): 100 V · Leistung (max) P(TOT): 70 W · Montageart: Durchführungsloch · RoHS-konform: Ja · Transistor-Typ (Kategorisierung): Transistor (BJT) - diskret · Typ (Hersteller-Typ): BDX33CG · VCE Sättigung (max.): 2.5 V

Weitere Suchbegriffe: leistungstransistoren 100v, darlingtontransistor, schalttransistor npn, ON Semiconductor, BDX33CG, BDX33CGOS-ND
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 6,95*
ab € 0,47*
€ 0,50*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 0,51*
€ 0,59*
1
Frei Haus
ab € 0,59*
€ 0,81*
5
€ 5,95*
ab € 0,289*
€ 0,939*
1
€ 5,90*
ab € 0,48*
€ 0,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fischer Elektronik
AOS 220
ab € 0,34*
Zubehör
FIX&FASTEN
FIX-TR3-3
ab € 0,0206*
Zubehör
FIX&FASTEN
FIX-TR3-4
ab € 0,0214*
Zubehör
FIX&FASTEN
FIX-TC-1
ab € 0,0376*
Zubehör
FIX&FASTEN
FIX-TR-12
ab € 0,0262*
Zubehör
FIX&FASTEN
FIX-TR3-5
ab € 0,0225*
Zubehör
FIX&FASTEN
FIX-TR-1
ab € 0,0142*
Zubehör
Fischer Elektronik
FK 222 SA
ab € 0,34*
Zubehör
Fischer Elektronik
FK216SACB
ab € 0,49*
Zubehör
Fischer Elektronik
ICK35SA
ab € 0,35*
Zubehör
Fischer Elektronik
FK224MI220-1
ab € 0,56*
Zubehör
Fischer Elektronik
FK220SA220
ab € 0,277*
Zubehör
Fischer Elektronik
SK 525 15
ab € 1,24*
Zubehör
Fischer Elektronik
SK 525 30
ab € 1,72*
Zubehör
Fischer Elektronik
SK 64/37,5 SA1XM3
ab € 2,48*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.