Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

DC/DC-Wandler, SMD TracoPower TSR 1-2450SM 24 V/DC 1000 mA Anzahl Ausgänge: 1 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1511324-BP
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TSR 1-2450SM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC/DC Wandler
Gleichstromsteller
Schaltregler-IC
DC/DC-Wandler, TSR 1SM-Serie

3 Jahre Hersteller-Garantie

Nicht isolierter Konverter im kompakten SMD-Gehäuse. Dauerkurzschlussfest, kein Kühlkörper erforderlich, hervorragendes Verhalten bei Eingangs- und Laständerung, niedriger Standby-Strom.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): SMD · Anzahl Ausgänge: 1 x · Ausgangsspannung (max.): 5 V/DC · Ausgangsspannung (min.): 5 V/DC · Ausgangsstrom (max.): 1000 mA · Betriebstemperatur (max.) (num): 85 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Eingangsspannung (max.): 36 V/DC · Eingangsspannung (min.): 6.5 V/DC · Gehäuseart (Halbleiter): SMD · Gewicht: 1.7 g · Nennspannung: 24 V/DC · Netzgeräte-Typ (Kategorisierung): DC/DC-Wandler, SMD · Produktabmessung, Breite: 11.8 mm · Produktabmessung, Höhe: 7.6 mm · Produktabmessung, Länge: 15.2 mm · Typ: TSR 1-2450SM · Wirkungsgrad (max): 94 %

Weitere Suchbegriffe: traco dc/dc wandler, dc dc steller, TracoPower, TSR 1-2450SM, gleichspannungswandler, dc/dc-wandler
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,77*
€ 8,44*
€ 6,95*
ab € 7,18*
€ 8,46*
€ 4,50*
ab € 6,74*
€ 8,74*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 7,35*
€ 10,25*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG