Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

DC/DC-Wandler, Print TracoPower THL 10-2423WI 24 V/DC 333 mA 10 W Anzahl Ausgänge: 2 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1510498-BP
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     THL 10-2423WI
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC/DC Wandler
Gleichstromsteller
traco dc/dc wandler
DC/DC-Wandler, THL 10WI-Serie

3 Jahre Hersteller-Garantie

10 Watt im 25,4 mm x 25,4 mm Metallgehäuse, 4:1 Eingangsbereich, E/A-Isolation 1500 V/DC, Eingangsfilter nach EN 55022, Klasse A.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Lötpins · Anzahl Ausgänge: 2 x · Ausgangsspannung (max.): 15 V/DC,-15 V/DC · Ausgangsspannung (min.): 15 V/DC,-15 V/DC · Ausgangsstrom (max.): 333 mA · Betriebstemperatur (max.) (num): 75 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Eingangsspannung (max.): 36 V/DC · Eingangsspannung (min.): 9 V/DC · Gewicht: 15 g · Isolationsspannung: 1500 V/DC · Leistung: 10 W · Nennspannung: 24 V/DC · Netzgeräte-Typ (Kategorisierung): DC/DC-Wandler, Print · Produktabmessung, Breite: 25.4 mm · Produktabmessung, Höhe: 20.32 mm · Produktabmessung, Länge: 25.4 mm · Typ: THL 10-2423WI · Wirkungsgrad (max): 87 %

Weitere Suchbegriffe: dc dc steller, TracoPower, THL 10-2423WI, gleichspannungswandler, dc/dc-wandler
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 26,47*
€ 30,01*
€ 4,00*
ab € 27,53*
€ 31,88*
€ 4,50*
ab € 24,15*
€ 32,11*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 36,27*
€ 41,70*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,70*
€ 49,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,27*
€ 43,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 360,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Traco
THL-HS1
ab € 2,52*
Zubehör
TDK
MPZ2012S331AT
ab € 0,0231*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG