Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Logik IC - Flip-Flop Texas Instruments SN74HCT273N Master-Rückstellung Nicht-invertiert DIP-20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-151025-BP
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74HCT273N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
74HCT
74HCT Logic
74HCT Logik
Logik IC - Flip-Flop

Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Ausgabetyp: Nicht-invertiert · Ausgangsstrom (High): 4 mA · Ausgangsstrom (Low): 4 mA · Betriebsspannung (Bereich): 4.5 - 5.5 V · Betriebsspannung max.: 5.5 V · Betriebsspannung min.: 4.5 V · Betriebstemperatur (max.) (num): +85 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Bits pro Element: 8 · Eingangskapazität: 3 pF · Elementanzahl: 1 · Funktionen (ICs): Master-Rückstellung · Gatterlaufzeit (max.): 29 ns · Gatterlaufzeit CL Referenz: 50 pF · Gatterlaufzeit V Referenz: 5.5 V · Gehäuseart (Halbleiter): DIP-20 · Hersteller: Texas Instruments · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): TID · Logik-IC-Typ (Kategorisierung): Logik IC - Flip-Flop · Logiktyp: D-Typ · Montageart: Durchführungsloch · Ruhestrom (max.): 8 µA · Serie (Halbleiter): 74HCT · Takt-Frequenz: 37 MHz · Trigger-Typ: Positive Kante · Typ (Hersteller-Typ): SN74HCT273N

Weitere Suchbegriffe: Flip-Flop, Flipflop, HCT Logic, HCT-Logik, Latch, 74hct, Texas Instruments, SN74HCT273N, cmos, cmos ic
Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 0,23*
€ 0,31*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 0,29*
€ 0,33*
3
€ 5,90*
ab € 0,225*
€ 0,426*
1
€ 5,95*
ab € 0,156*
€ 0,69*
1
€ 4,50*
ab € 0,67*
€ 1,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aries
20-3518-00
ab € 3,61*
Zubehör
Texas Instruments
SN74HCT245N
ab € 0,26*
Zubehör
Texas Instruments
SN74HCT244N
ab € 0,135*
Zubehör
Texas Instruments
SN74HCT541N
ab € 0,175*
Zubehör
Texas Instruments
DS26C31TM/NOPB
ab € 0,742*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG