Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

DC/DC-Wandler, Print TracoPower TEN 40-2415WIR 24 V/DC 1666 mA 40 W Anzahl Ausgänge: 1 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1509857-BP
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TEN 40-2415WIR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC/DC Wandler
Gleichstromsteller
traco dc/dc wandler
DC/DC-Wandler, TEN 40WIR-Serie

3 Jahre Hersteller-Garantie

40 W im 50,8 mm x 24,4 mm Metallgehäuse, 4:1 Eingangsbereiche, Zulassungen für Bahnbereich nach EN 50155. Thermoschock und Vibrations-beständig gemäß EN 61373, dauerkurzschlussfest, extern Ein/Aus.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Lötpins · Anzahl Ausgänge: 1 x · Ausgangsspannung (max.): 24 V/DC · Ausgangsspannung (min.): 24 V/DC · Ausgangsstrom (max.): 1666 mA · Betriebstemperatur (max.) (num): 85 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Eingangsspannung (max.): 36 V/DC · Eingangsspannung (min.): 9 V/DC · Gewicht: 32 g · Isolationsspannung: 1600 V/DC · Leistung: 40 W · Nennspannung: 24 V/DC · Netzgeräte-Typ (Kategorisierung): DC/DC-Wandler, Print · Produktabmessung, Breite: 15.3 mm · Produktabmessung, Höhe: 24.5 mm · Produktabmessung, Länge: 50.8 mm · Typ: TEN 40-2415WIR · Wirkungsgrad (max): 91 %

Weitere Suchbegriffe: dc dc steller, TracoPower, TEN 40-2415WIR, gleichspannungswandler, dc/dc-wandler
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 57,08*
€ 78,91*
Frei Haus
ab € 73,33*
€ 78,92*
Frei Haus
ab € 73,00*
€ 86,50*
Lager 102
Frei Haus
ab € 74,66*
€ 98,40*
Frei Haus
ab € 84,63*
€ 105,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,40*
€ 117,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 91,48*
€ 108,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,72*
€ 100,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 74,66*
€ 88,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Traco
TCK-048
ab € 2,82*
Zubehör
Traco
TCK-053
ab € 2,85*
Zubehör
TDK
MPZ2012S331AT
ab € 0,0233*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG