Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

DC/DC-Wandler, Print TracoPower TEN 40-2411WI 24 V/DC 5 V/DC 8000 mA 40 W Anzahl Ausgänge: 1 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1509844-BP
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TEN 40-2411WI
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC-DC Wandler ICs
dc-dc wandler ics
DC/DC-Wandler, TEN 40WI-Serie

3 Jahre Hersteller-Garantie

40 W im 50,8 mm x 50,8 mm x 10 mm Metallgehäuse, 4:1 Eingangsbereiche, dauerkurzschlussfest, Unterspannungsabschaltung, extern Ein/Aus.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Lötpins · Anzahl Ausgänge: 1 x · Ausgangsspannung (max.): 5 V/DC · Ausgangsspannung (min.): 5 V/DC · Ausgangsspannungen: 5 V/DC · Ausgangsstrom (max.): 8000 mA · Betriebstemperatur (max.) (num): 85 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Eingangsspannung (max.): 36 V/DC · Eingangsspannung (min.): 9 V/DC · Gewicht: 60 g · Isolationsspannung: 1500 V/DC · Leistung: 40 W · Nennspannung: 24 V/DC · Netzgeräte-Typ (Kategorisierung): DC/DC-Wandler, Print · Produktabmessung, Breite: 15.8 mm · Produktabmessung, Höhe: 27.9 mm · Produktabmessung, Länge: 45.72 mm · RoHS-konform: Ja · Typ: TEN 40-2411WI · Wirkungsgrad (max): 87 %

Weitere Suchbegriffe: TracoPower, TEN 40-2411WI, gleichspannungswandler, dc/dc-wandler
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 65,24*
€ 75,34*
Frei Haus
ab € 55,67*
€ 75,35*
Lager 102
Frei Haus
ab € 65,24*
€ 84,17*
Frei Haus
ab € 72,08*
€ 88,73*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,17*
€ 100,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 78,73*
€ 93,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,49*
€ 87,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 65,24*
€ 77,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Traco
TEN-HS3
ab € 4,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG