Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

DC/DC-Wandler, Print TracoPower TEN 3-0521N 5 V/DC 250 mA 3 W Anzahl Ausgänge: 2 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1509732-BP
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TEN 3-0521N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC/DC Wandler
Gleichstromsteller
traco dc/dc wandler
DC/DC-Wandler, TEN 3N-Serie

3 Jahre Hersteller-Garantie

2:1 Eingangsbereich, dauerkurzschlussfest, E/A-Isolation 1500 V/DC, Eingangsfilter EN 55022, Klasse A, Industriestandard-Pinning, kostenoptimiertes neues Design.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Lötpins · Anzahl Ausgänge: 2 x · Ausgangsspannung (max.): 5 V/DC,-5 V/DC · Ausgangsspannung (min.): 5 V/DC,-5 V/DC · Ausgangsstrom (max.): 250 mA · Betriebstemperatur (max.) (num): 85 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Eingangsspannung (max.): 9 V/DC · Eingangsspannung (min.): 4.5 V/DC · Gewicht: 12.8 g · Isolationsspannung: 1500 V/DC · Leistung: 3 W · Nennspannung: 5 V/DC · Netzgeräte-Typ (Kategorisierung): DC/DC-Wandler, Print · Produktabmessung, Breite: 14.7 mm · Produktabmessung, Höhe: 20.3 mm · Produktabmessung, Länge: 31.8 mm · Typ: TEN 3-0521N · Wirkungsgrad (max): 80 %

Weitere Suchbegriffe: dc dc steller, TracoPower, TEN 3-0521N, gleichspannungswandler, dc/dc-wandler
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 13,84*
€ 15,94*
€ 4,50*
ab € 12,62*
€ 15,95*
€ 6,95*
ab € 13,52*
€ 18,06*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 15,64*
€ 18,48*
€ 5,95*
ab € 13,81*
€ 18,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,48*
€ 21,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 360,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TDK
MPZ2012S331AT
ab € 0,0232*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG