Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

DC/DC-Wandler, SMD TracoPower TDR 2-2411WISM 24 V/DC 5 V/DC 400 mA 2 W Anzahl Ausgänge: 1 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1509400-BP
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TDR 2-2411WISM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC-DC Wandler ICs
dc-dc wandler ics
DC/DC-Wandler, TDR 2-Serie

3 Jahre Hersteller-Garantie

Kompakter 2 W Konverter im SMD-Gehäuse, E/A-Isolation 1600 V/DC, geregelte Ausgänge, 4:1 Eingangsbereich, dauerkurzschlussfest.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): SMD · Anzahl Ausgänge: 1 x · Ausgangsspannung (max.): 5 V/DC · Ausgangsspannung (min.): 5 V/DC · Ausgangsspannungen: 5 V/DC · Ausgangsstrom (max.): 400 mA · Betriebstemperatur (max.) (num): 85 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Eingangsspannung (max.): 36 V/DC · Eingangsspannung (min.): 9 V/DC · Gehäuseart (Halbleiter): SMD · Gewicht: 4.5 g · Isolationsspannung: 1600 V/DC · Leistung: 2 W · Nennspannung: 24 V/DC · Netzgeräte-Typ (Kategorisierung): DC/DC-Wandler, SMD · Produktabmessung, Breite: 12.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 18.9 mm · Produktabmessung, Länge: 13.55 mm · Typ: TDR 2-2411WISM · Wirkungsgrad (max): 84 %

Weitere Suchbegriffe: TracoPower, TDR 2-2411WISM, gleichspannungswandler, dc/dc-wandler
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 18,66*
€ 21,79*
€ 6,95*
ab € 18,86*
€ 21,81*
€ 4,50*
ab € 20,04*
€ 28,54*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 21,51*
€ 29,19*
€ 5,95*
ab € 24,59*
€ 31,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,19*
€ 34,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,78*
€ 31,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,43*
€ 27,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Traco
TCK-046
ab € 1,55*
Zubehör
TDK
MPZ2012S331AT
ab € 0,0204*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG