|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-1509168-BP Herst.-Nr.: 1509168 EAN/GTIN: 4016139146591 |
| |
|
|  |  |
 | Reely 1509168 Akku Stecker XT60L vergoldet 1 St.
XT60L Goldkontakt-Stecksystem Stecker 3,5 mm
Inkl. Kappe Inkl. Sicherungshaken Inkl. Schraubvorrichtung
Mit diesem Stecksystem wird die Verbindung nur unterbochen, wenn Sie das auch wollen. Dank einem integrierten Sicherungshaken kommt es hier zu keinem Verrutschen und somit auch zu keinem ungewollten Verlust der Verbindung. Desweiteren ist an diesem Stecksystem eine Schraubvorrichtung integriert, sodass immer eine sichere Integration in Ihrem Modell gewährleistet ist, wenn Sie es wollen.
Ausstattung: 3.5 mm.
Technische Daten: Ausführung (allgemein): Stecker · Modellbau-Steckverbinder-Besonderheiten: vergoldet · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Stecksystem: XT60L
Lieferumfang: Goldkontakt-Stecksystem Stecker · Kappe.
Hinweis: Die Bezeichnung Stecker oder Buchse bezieht sich nicht auf die Bauform der Steckverbindung, sondern immer auf die elektrischen Kontakte. Weitere Informationen:  |  | Inhalt: | 1 St. | Stecksystem: | XT60L | Modellbau-Steckverbinder-Besonderheiten: | vergoldet | Ausführung (allgemein): | Stecker | Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung | Produkt-Art: | Akku Stecker |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 04016139146591, Reely, 1509168 |
|  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,00* | ab € 1,17* | € 2,10* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 1,33* | € 2,11* |  |  |  |  | | |  | | 10 |  | € 6,95* | ab € 2,05* | € 2,71* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|