Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Braun Germany DigiFrame Digitaler Bilderrahmen 109.2 cm 43 Zoll 1920 x 1080 Pixel 16 GB Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1508417-BP
Hersteller:
     Braun
Herst.-Nr.:
     21818
EAN/GTIN:
     4000567218180
Suchbegriffe:
Digitaler Bilderrahmen
Digitaler Fotorahmen
braun digitaler bilderrahmen
Braun 43" Frame 10-Point-Touch

43 Zoll (109.2 cm) Full HD Touchscreen
WiFi: 802.11b/g/n
Bluetooth: 4.0

Mit den ALL-IN-ONE FRAMES von BRAUN können sie nahezu jede Anforderung für ihr Zuhause oder Ihren POS umsetzen. Durch das integrierte Android System stehen Ihnen eine Vielzahl an APP Lösungen zur Verfügung.
Das brillante Full HD Display mit kapazitivem 10-fach Touch macht den Umgang mit jeder Anwendung zum Vergnügen. LAN Anschluss, WiFi, Bluetooth und HDMI Eingang runden die Flexibiltät der BRAUN ALL-IN-ONE FRAMES ab.
Die BRAUN ALL-IN-ONE FRAMES eignen sich durch ihr 24/7 Konzept für den professionellen Einsatz im B2B Bereich.

Ausstattung:
43" 10-Punkt LCD Touchscreen mit einer Auflösung von 1920x1080p (Full HD) mit LED-Backlight-Technologie · Geeignet als Tablet - Smart TV- Kiosk - mit WIFI - RJ45 – Bluetooth 4.0 – VESA 400 x 400 mm · Durch 24/7 für Digital Signage geeignet · Ein- / Ausgabeanschlüssse: SD card*1, USB device (mini USB OTG)*1, Host USB2.0*2, RJ45*1, HDMI output*1, AUX out*1 · Foto: jpg · VESA: 400 mm x 400 mm · Lautsprecher: 2 x 2 W · Anwendung: Google Play Store.

Technische Daten:
Bildformat: 16:9 · Digitale-Bilderrahmen-Besonderheiten: Lautsprecher · Display-Auflösung: 1920 x 1080 Pixel · Display-Diagonale (cm): 109.2 cm · Display-Diagonale (in Zoll): 43 Zoll · Display-Typ/Auflösung: IPS Screen · Dyn. Kontrastverhältnis: 1200 : 1 · Farbe: Schwarz · Gewicht: 18.1 kg · Helligkeitswerte: 250 cd/m² · Produkt-Art: Digitaler Bilderrahmen · Produktabmessung, Breite: 993 mm · Produktabmessung, Höhe: 592 mm · Produktabmessung, Tiefe: 57 mm · Speicherkapazität: 16 GB · Stromversorgung (LOV): netzbetrieben · Unterstützte Wiedergabeformate: MPEG-1,MPEG-2,MPEG-4,H.264,H.263 · Weitere technische Daten: Betriebssystem: Android 5.1 · Wiedergabe von: Foto,Video,Audio

Lieferumfang:
DigiFrame,USB-Kabel,Netzteil,Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Display-Diagonale (cm):
109.2 cm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Dyn. Kontrastverhältnis:
1200 : 1
Produktabmessung, Tiefe:
57 mm
Produktabmessung, Höhe:
592 mm
Produktabmessung, Breite:
993 mm
Display-Diagonale (in Zoll):
43 Zoll
Display-Typ/Auflösung:
IPS Screen
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Bildformat:
16:9
Unterstützte Wiedergabeformate:
MPEG-1 | MPEG-2 | MPEG-4 | H.264 | H.263
1c. Marke:
Braun Germany
Farbe:
schwarz
Digitale-Bilderrahmen-Besonderheiten:
Lautsprecher
Wiedergabe von:
Foto | Video | Audio
Stromversorgung (LOV):
netzbetrieben
Speicherkapazität:
16 GB
Helligkeitswerte:
250 cd/m²
Gewicht:
18.1 kg
Produkt-Art:
Digitaler Bilderrahmen
Weitere Suchbegriffe: Braun Germany, 21818, DigiFrame, Digitaler Fotoframe, Digitaler Photorahmen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 2.637,13*
€ 2.637,13*
Frei Haus
ab € 2.312,72*
€ 2.637,13*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.637,13*
€ 3.059,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Renkforce
RF-4534317
ab € 2,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.