Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

PMIC - Gate-Treiber Linear Technology LT1158CN#PBF PWM Halbbrücke PDIP-16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-150799-BP
Hersteller:
     Linear Technology
Herst.-Nr.:
     LT1158CN#PBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Analoge Treiber ICs
Leistungs-Treiber
Treiber-IC
analoge treiber ics
PMIC - Gate-Treiber

Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Anzahl Kanäle: 2 · Anzahl der Konfigurationen: 1 · Betriebstemperatur (max.) (num): +70 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): 0 °C · Eingangstyp: PWM · Gehäuseart (Halbleiter): PDIP-16 · Hersteller: Linear Technology · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): LTC · Konfiguration (PMIC): Halbbrücke · Montageart: Durchführungsloch · Oberseitenspannung (max.): 56 V · PMICs-Typ (Kategorisierung): PMIC - Gate-Treiber · Spannungseingang max.: 30 V · Spannungseingang min.: 5 V · Strom - Spitze: 500 mA · Typ (Hersteller-Typ): LT1158CN#PBF · Verzögerungszeit: 350 ns,550 ns

Weitere Suchbegriffe: Linear Technology, LT1158CN#PBF, LT1158CN-ND, ic
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 5,80*
€ 7,69*
€ 4,00*
ab € 6,06*
€ 7,94*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
189529
ab € 0,184*
Sonstiges
Preci-Dip
110-83-316-41-001101
ab € 1,63*
Sonstiges
Preci-Dip
299-83-316-10-001101
ab € 3,82*
Sonstiges
MPE Garry
001-1-016-3-B1STF-XT0
ab € 0,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG