Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Signal Construct LED-Signalleuchte Gelb Rund 24 V/DC, 24 V/AC SKGH10124


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-150769-BP
Hersteller:
     Signal Construct
Herst.-Nr.:
     SKGH10124
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
LED Anzeigelampen
LED Bedrahtet
Symbolleuchte, Einbau-Ø 10 mm

Für Snap-In-Befestigung mit flachem, oberflächenmattem Blendenkopf mit sehr gutem Ein-/Aus-Kontrast.

Ausstattung:
Einweg-Gleichrichtung.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Flachstecker 2.8 mm · Betriebsspannung: 24 V/DC,24 V/AC · Betriebsspannung (Bereich): 24,24 - 28,28 V/DC,V/AC · Betriebsspannung max.: 28 V/DC,28 V/AC · Betriebsspannung min.: 24 V/DC,24 V/AC · Betriebsstrom: 20 mA · Einbau-Durchmesser: 10.2 mm · Farbe: Gelb · Form (Typ): Rund · Gehäusefarbe: Gelb · LED-Besonderheiten: Symbol · Material: Polycarbonat · Montageart (LEDs): SnapIn · Produkt-Art: LED-Signalleuchte · Produktabmessung, Ø: 9.8 mm · RoHS-konform: Ja · Typ: SKGH10124

Hinweis:
Abbildung ähnlich - bitte beachten Sie unbedingt die Angaben zu Form und Farbe der Symbolleuchte.
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 2,76*
€ 3,39*
Frei Haus
ab € 2,98*
€ 5,12*
€ 4,00*
ab € 2,76*
€ 6,28*
Lager 102
Frei Haus
ab € 4,77*
€ 6,55*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,55*
€ 7,7945
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,62*
€ 6,6878
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,77*
€ 5,6763
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.