Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Signal Construct LED-Signalleuchte Rot 12 V/DC SMLD 08012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-150761-BP
Hersteller:
     Signal Construct
Herst.-Nr.:
     SMLD 08012
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
LED Anzeigelampen
LED-Signalleuchte
LED-Signalleuchte, spritzwassergeschützt

Mit eingebautem Vorwiderstand. Linse aus Glas gegen den Reflektor durch einen O-Ring abgedichtet.

Technische Daten:
Abstrahlwinkel: 25 ° · Anschluss (Bauelemente): Flachstecker 2.8 mm · Betriebsspannung: 12 V/DC · Betriebsstrom: 18 mA · Einbau-Durchmesser: 8.2 mm · Farbe: Rot · Gehäusefarbe: Rot · Kopf-Durchmesser: 13 mm · Kopf-Höhe: 6.6 mm · LED-Besonderheiten: spritzwassergeschützt · Lichtstärke I(V): 120 mcd · Material: Messing · Montageart (LEDs): Schraubbefestigung · Produkt-Art: LED-Signalleuchte · RoHS-konform: Ja · Schutzart: IP67 · Temperatur (max.): 85 °C · Temperatur (min.): -30 °C · Typ: SMLD 08012 · Weitere technische Daten: Gehäuse aus glanzverchromtem Messing · Gewinde: M8 x 0,75 · Wellenlänge: 625 nm

Weitere Suchbegriffe: Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, warnleuchte led 12v, led anzeigelampen, led anzeigelampen 12v, Signal Construct, SMLD 08012, LED, signalleuchte
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,92*
€ 8,04*
€ 6,95*
ab € 6,86*
€ 8,05*
Lager 102
Frei Haus
ab € 8,58*
€ 10,78*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.