Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Signal Construct LED-Signalleuchte Weiß 24 V/DC SMTD08614


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-150733-BP
Hersteller:
     Signal Construct
Herst.-Nr.:
     SMTD08614
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
LED-Signalleuchte
Meldelampe
LED-Leuchte Ø 8 mm

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Flachstecker 2.8 mm · Betriebsspannung: 24 V/DC · Betriebsspannung (Bereich): 20 - 28 V/DC · Betriebsspannung max.: 28 V/DC · Betriebsspannung min.: 20 V/DC · Betriebsstrom: 15 mA · Einbau-Durchmesser: 8.2 mm · Farbe: Weiß · Gehäusefarbe: Weiß · Kopf-Durchmesser: 10 mm · Kopf-Höhe: 2 mm · LED-Besonderheiten: Innenreflektor · Lichtstärke I(V): 250 mcd · Montageart (LEDs): Schraubbefestigung · Produkt-Art: LED-Signalleuchte · RoHS-konform: Ja · Typ: SMTD08614 · Weitere technische Daten: Faston-Anschlüsse 2,8 x 0,5 mm

Weitere Suchbegriffe: Meldeleuchte, Signalleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, warnleuchte 24 v led, kontrolllampe, kontrolllampe 24 v, Signal Construct, SMTD08614, LED, signalleuchte
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,92*
€ 5,07*
Lager 102
Frei Haus
ab € 4,05*
€ 5,11*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,11*
€ 6,0809
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,38*
€ 5,2122
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,05*
€ 4,8195
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.