Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

TRU COMPONENTS YH-802 PIR- und Lichtsensor 6 m 300 mm 19 mm 19 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1507122-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     YH-802
EAN/GTIN:
     4016139143781
Suchbegriffe:
Fotoschalter
Lichtsensor
Photoschalter
PIR- und Lichtsensor für LED-Streifen

IR-Bewegungssensorfür LED-Streifen. Für den Einsatz als Küchenbeleuchtung, Spiegel-Hinterleuchtung, Schlafzimmerbeleuchtung, Hausflure, Gebäudebeleuchtung uvm. Klein und einfach anzuschließen.

Technische Daten:
Ausgangsstrom (typ.): 2 A · Betriebsspannung max.: 24 V/DC · Betriebsspannung min.: 12 V/DC · Produkt-Art: PIR- und Lichtsensor · Produktabmessung, Breite: 19 mm · Produktabmessung, Höhe: 19 mm · Produktabmessung, Länge: 300 mm · Reichweite: 6 m · RoHS-konform: Ja · Typ (Hersteller-Typ): YH-802 · Weitere technische Daten: Erfassungsbereich: 100 ° horizontal, 360 ° vertikal · Reichweite: 6 m horizontal, 3 m vertikal · Einschaltschwelle: 30 lx · Einschaltdauer: 180 s (+/- 5 s) · Betriebstemperatur: -20 - + 70 °C

Lieferumfang:
Wandhalterung

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
19 mm
Produktabmessung, Länge:
300 mm
Produktabmessung, Breite:
19 mm
1c. Marke:
TRU COMPONENTS
Weitere technische Daten:
Erfassungsbereich: 100 ° horizontal, 360 ° vertikal · Reichweite: 6 m horizontal, 3 m vertikal · Einschaltschwelle: 30 lx · Einschaltdauer: 180 s (+/- 5 s) · Betriebstemperatur: -20 - + 70 °C
Typ (Hersteller-Typ):
YH-802
Ausgangsstrom (typ.):
2 A
Reichweite:
6 m
Betriebsspannung min.:
12 V/DC
Betriebsspannung max.:
24 V/DC
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
PIR- und Lichtsensor
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, YH-802, N/A, RGB-Steuergerät
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,65*
€ 10,85*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 7,65*
€ 11,14*
€ 3,50*
ab € 12,45*
€ 14,69*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,14*
€ 12,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,82*
€ 11,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,65*
€ 10,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,65*
€ 8,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Conrad Components
93014c688a
ab € 3,70*
Sonstiges
Voltcraft
93025c180
ab € 2,67*
Sonstiges
Voltcraft
93025c176
ab € 2,48*
Sonstiges
Voltcraft
93025c182
ab € 4,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.