Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Signal Construct LED-Signalleuchte Grün 24 V/DC SMTD08214


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-150707-BP
Hersteller:
     Signal Construct
Herst.-Nr.:
     SMTD08214
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
LED-Signalleuchte
Meldelampe
LED-Leuchte Ø 8 mm

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Flachstecker 2.8 mm · Betriebsspannung: 24 V/DC · Betriebsspannung (Bereich): 20 - 28 V/DC · Betriebsspannung max.: 28 V/DC · Betriebsspannung min.: 20 V/DC · Betriebsstrom: 15 mA · Einbau-Durchmesser: 8.2 mm · Farbe: Grün · Gehäusefarbe: Grün · Kopf-Durchmesser: 10 mm · Kopf-Höhe: 2 mm · LED-Besonderheiten: Innenreflektor · Lichtstärke I(V): 50 mcd · Montageart (LEDs): Schraubbefestigung · Produkt-Art: LED-Signalleuchte · RoHS-konform: Ja · Typ: SMTD08214 · Weitere technische Daten: Faston-Anschlüsse 2,8 x 0,5 mm

Weitere Suchbegriffe: Meldeleuchte, Signalleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, signalleuchte 24 volt grün, kontrolllampe, kontrolllampe 24 v, Signal Construct, SMTD08214, LED, signalleuchte
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,42*
€ 3,97*
Lager 102
Frei Haus
ab € 2,71*
€ 4,02*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,02*
€ 4,7838
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,27*
€ 3,8913
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,71*
€ 3,2249
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.