Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pichler Toscana RC Segelflugmodell Bausatz 1550 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1507068-BP
Hersteller:
     Pichler
Herst.-Nr.:
     C9238
EAN/GTIN:
     4056534031535
Suchbegriffe:
Einzelteile Flugmodellbau sonstiges
Ersatzteile Flugmodellbau sonstiges
Flugmodellbau Ersatzteile Sonstiges
Flugmodellbau Zubehör sonstiges
Pichler Toscana RC Segelflugmodell Bausatz 1550 mm

Toscana

Formschönes Elektro-Segelflugmodell mit T Leitwerk.

Ausstattung:
Holzbaukasten (lasercut)
Elektroantrieb vorgesehen

Technische Daten:
Gewicht: 650 g · Klasse: C4 · Kompetenznachweis A1/A3 erforderlich: Ja · Modellausführung: Bausatz · Produktabmessung, Länge: 820 mm · Spannweite (Details): 1550 mm · Startmasse: 1.000 kg · Steuerung: Seite,Höhe,Quer,Motor · UAS Kennzeichnungspflicht erforderlich: Ja

Lieferumfang:
Flugmodell,Anleitung

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
820 mm
Gewichtsklasse (Drohnen):
500 g - 1999 g
Marke:
Pichler
Klasse:
C4
Kompetenznachweis A1/A3 erforderlich:
Ja
UAS Kennzeichnungspflicht erforderlich:
Ja
Herst.-Teilenr.:
C9238
Steuerung:
Seite | Höhe | Quer | Motor
Startmasse:
1.000 kg
Modellausführung:
Bausatz
Spannweite (Details):
1550 mm
Gewicht:
650 g
Produkt-Art:
RC Segelflugmodell
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,88*
€ 101,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,35*
€ 98,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,21*
€ 95,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,75*
€ 92,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,35*
€ 77,77
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Master
C5185
ab € 6,84*
Sonstiges
Pichler
C5337
ab € 35,43*
Sonstiges
Reely
1310037
ab € 59,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.