Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VQ Piper PA-18 BIG RC Motorflugmodell ARF 2710 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1507059-BP
Hersteller:
     VQ
Herst.-Nr.:
     VQA0841
EAN/GTIN:
     4056534025701
Suchbegriffe:
Einzelteile Flugmodellbau sonstiges
Ersatzteile Flugmodellbau sonstiges
Flugmodellbau Ersatzteile Sonstiges
Flugmodellbau Zubehör sonstiges
VQ Piper PA-18 BIG RC Motorflugmodell ARF 2710 mm

Piper PA-18 BIG

Das Wichtigste vorneweg: Es handelt sich hier um ein Großmodell mit geteilten Tragflächen. Somit benötigt man trotz 2.71m Spannweite für den Transport zum Modellflugplatz keinen Transporter oder Bus. Unsere Piper Cub wurde für Benzinmotoren der Klasse 25 -35cc entwickelt, wahlweise kann auch ein entsprechender Elektroantrieb eingebaut werden. Die Liebe zum Detail wird unterstrichen durch zahlreiche Scale-Details wie aufklappbare Türen, vorbereitete Modellbeleuchtung - Ganz zu Schweigen vom ausgebauten Cockpit mit Pilotensitzen.

Ausstattung:
ARF Fertigmodell in Holzbauweise (Lasercut)
Mit bedruckter, hochdetaillierter Folie fertig bespannt
Fertig lackierte GFK Motorhaube
Funktionsfähige Landeklappen
Gefedertes Fahrwerk
Kleinteile, Zubehör, bebilderte Anleitung

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Piper PA-18, BIG · Gewicht: 5900 g · Klasse: C4 · Kompetenznachweis A1/A3 erforderlich: Ja · Modellausführung: ARF · Produktabmessung, Länge: 1720 mm · Spannweite (Details): 2710 mm · Startmasse: 6.500 kg · Steuerung: Seite,Höhe,Quer,Landeklappen,Motor · UAS Kennzeichnungspflicht erforderlich: Ja

Lieferumfang:
Flugmodell,Anleitung

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
1720 mm
Gewichtsklasse (Drohnen):
2000 g - 24999 g
Marke:
VQ
Klasse:
C4
Kompetenznachweis A1/A3 erforderlich:
Ja
UAS Kennzeichnungspflicht erforderlich:
Ja
Ausführung (allgemein):
Piper PA-18|ツ| BIG
Steuerung:
Seite | Höhe | Quer | Landeklappen | Motor
Startmasse:
6.500 kg
Modellausführung:
ARF
Spannweite (Details):
2710 mm
Gewicht:
5900 g
Produkt-Art:
RC Motorflugmodell
Weitere Suchbegriffe: Zubehör Flugmodellbau sonstiges, einzelteile flugmodellbau sonstiges, VQ, VQA0841, Piper PA-18 BIG, Pichler, Flugmodell
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 658,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 794,75*
€ 945,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 787,51*
€ 937,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 738,98*
€ 879,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 694,57*
€ 826,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 658,72*
€ 783,88
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Master
C1689
ab € 20,34*
Sonstiges
Pichler
C6836
ab € 21,93*
Sonstiges
Pichler
C6835
ab € 172,44*
Sonstiges
Reely
1310037
ab € 59,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.