Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
LED SIGNALLEUCHTE SNAP-IN 7 MM ROT
Menge:
Stück
Produktinformationen
von Conrad
Artikel-Nr.:
102-150680-BP
Hersteller:
Signal Construct
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN:
2050000010668
Suchbegriffe:
LED Leuchtdiode
Signalleuchte
Warnlampe
Warnleuchte
Artikeltext: Anzeige-Leuchte ""Snap-In"" Ø 7 mm Schnellmontage durch Snap-In-Befestigung. LED-Wechsel problemlos von der Rückseite, ohne das Gehäuse auszubauen. Alle handelsüblichen LEDs können eingesetzt werden.
Technische Daten:
Ausführung: Blendenkopf Einbau-Durchmesser: 7 mm Farbe: Rot. Lieferumfang: . 1 St. Systemvoraussetzungen: . RoHS-konform: Ja.
... >
04 - Aktive Bauelemente
>
Optoelektronische Bauelemente
>
Leuchtdioden
Weitere Suchbegriffe:
7 mm
,
Anzeige-Leuchte
,
Anzeige-Leuchte Snap in
,
Anzeige-Leuchte Snap in 7 mm
,
Beleuchtung
,
Blendenkopf
,
Halbleiter
,
LED
,
LED SIGNALLEUCHTE SNAP-IN 7 MM ROT
,
LED-Signalleuchte
,
Signal
,
Snap in
,
Snap-in-LED
,
rot
Angebote
(1)
Lieferzeit
max. 1 Tag
Versand
Netto
Conrad
1 Tag
€ 4,16*
€ 0,60*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand
von Conrad
Versand
von Conrad
Lieferzeit:
1 Tag
Lagerstand:
keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel
von Conrad
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG