Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Signal Construct LED-Lampe MG5.7 Weiß 24 V/DC, 24 V/AC MWCG5764


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-150643-BP
Hersteller:
     Signal Construct
Herst.-Nr.:
     MWCG5764
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
LED Anzeigelampen
LED-Signalleuchte
Multi-Look®-LED MG5,7

Diese Serie ersetzt durch ihre hohe Helligkeit bei großem Abstrahlwinkel übliche Glühlampen. Durch zusätzliche Schutzdiode auch für DC/AC-Betrieb verwendbar.

Technische Daten:
Abstrahlwinkel: 160 ° · Betriebsspannung: 24 V/DC,24 V/AC · Betriebsspannung (Bereich): 20,20 - 28,28 V/DC,V/AC · Betriebsspannung max.: 28 V/DC,28 V/AC · Betriebsspannung min.: 20 V/DC,20 V/AC · Energieeffizienzklasse (A++ - E): n.rel. · Farbe: Weiß · Leistung: 0.3 W · Leuchtmittel-Typ (Bauelemente) (Kategorisierung): LED-Lampe · Produktabmessung, Länge: 15.8 mm · Produktabmessung, Ø: 5.6 mm · RoHS-konform: Ja · Sockel: MG5.7 · Typ: MWCG5764

Hinweis:
Mittelkontakt = Anode.
Weitere Suchbegriffe: Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, Sockel MG 5,7, Sockel S 5,7, led anzeigelampen 24v, led anzeigelampen, meldeleuchte weiß, Signal Construct, MWCG5764, LED-Lampe, LED Lampe
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,00*
€ 7,05*
€ 6,95*
ab € 5,70*
€ 7,06*
Lager 102
Frei Haus
ab € 6,53*
€ 8,01*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.