Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Signal Construct LED-Lampe E14 Weiß 230 V/DC, 230 V/AC 13000 mcd MCRE148368


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-150634-BP
Hersteller:
     Signal Construct
Herst.-Nr.:
     MCRE148368
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED E14
LED Lampe E14
LED Leuchtmittel E14
LED Leuchtmittel Sockel E14
LED-Cluster mit E14-Sockel

Diese LED-Lampe für DC/AC-Betrieb ist als vollwertiger Glühlampen-Ersatz geeignet. Hohe Lebensdauer von ca. 50000 Stunden. Energiesparend durch geringe Leistungsaufnahme.

Technische Daten:
Abstrahlwinkel: 40 ° · Betriebsspannung: 230 V/DC,230 V/AC · Energieeffizienzklasse: n.rel. · Farbe: Weiß · Inhalt: 1 St. · Lebensdauer: 50000 h · Leistung: 1.3 W · Lichtstärke I(V): 13000 mcd · Produkt-Art: LED-Lampe · Produktabmessung, Länge: 37 mm · Produktabmessung, Ø: 16 mm · RoHS-konform: Ja · Sockel: E14 · Typ: MCRE148368

Weitere Suchbegriffe: Leds mit Schraubsockel, Leuchtmittel E14, Sockel E14, signal construct led e14, led e14, leuchtmittel e14 led, Signal Construct, MCRE148368, LED-Lampe, LED Lampe
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,83*
€ 16,46*
Lager 102
Frei Haus
ab € 15,23*
€ 20,81*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,81*
€ 24,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.