Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Linear Technology Linear IC - Operationsverstärker LT1115CN8#PBF Mehrzweck DIP-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-150619-BP
Hersteller:
     Linear Technology
Herst.-Nr.:
     LT1115CN8#PBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Comparator
IC Verstärker
Komparator
Linear-IC
Linear IC - Operationsverstärker

Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Anstiegsrate: 15 V/µs · Beschaltungsanzahl: 1 · Betriebstemperatur (max.) (num): +70 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): 0 °C · Eingangsruhestrom: 100 nA · Eingangsspannung (Offset): 500 µV · Gehäuseart (Halbleiter): DIP-8 · Hersteller: Linear Technology · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): LTC · Linear-IC-Typ (Kategorisierung): Linear IC - Operationsverstärker · Montageart: Oberflächenmontage · Serie (Halbleiter): C-Load™ · Stromausgang/Kanal: 26 mA · Typ (Hersteller-Typ): LT1115CN8#PBF · Versorgungsspannung einzeln max.: +15 V · Versorgungsspannung einzeln min.: -5 V,+5 V · Versorgungsstrom: 8 mA · Verstärker-Typ: Mehrzweck · Verstärkungsbandbreitenprodukt: 45 MHz

Weitere Suchbegriffe: OP AMP, Operationsverstärker, Vergleichs-IC, komparatoren linear technology, comparator, dip op amp, Linear Technology, LT1115CN8#PBF, LT1115CN8#PBF-ND, ic
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,03*
€ 6,39*
Lager 102
Frei Haus
ab € 4,90*
€ 6,40*
Frei Haus
ab € 5,58*
€ 6,43*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
490157
ab € 0,72*
Sonstiges
k.A.
189502
ab € 0,134*
Sonstiges
MPE Garry
001-1-008-3-B1STF-XT0
ab € 0,31*
Sonstiges
Preci-Dip
110-83-308-41-001101
ab € 0,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.