Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Signal Construct LED-Lampe Grün 24 V/DC, 24 V/AC 74000 mcd MZCL5012574


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-150609-BP
Hersteller:
     Signal Construct
Herst.-Nr.:
     MZCL5012574
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Signal Construct
MZCL5012574
LED-Lampe
LED Lampe
LED-Spot Ø 50 mm mit Anschlussdrähten, 24 V AC/DC

Der Lampenaufbau ist kompatibel mit üblichen Halogenlampen des gleichen Ø. Lange Lebensdauer von ca. 6 Jahren Dauerbetrieb, erschütterungs- und schockfest.

Ausstattung:
Gehäuse mit 12 ultrahellen LEDs und mit Anschlussdrähten (Enden 6 mm abisoliert).

Technische Daten:
Abstrahlwinkel: 50 ° · Betriebsspannung: 24 V/DC,24 V/AC · Energieeffizienzklasse (A++ - E): n.rel. · Farbe: Grün · Lebensdauer: 50000 h · Leistung: 1.2 W · Leuchtmittel-Typ (Bauelemente) (Kategorisierung): LED-Lampe · Lichtstärke I(V): 74000 mcd · RoHS-konform: Ja · Typ: MZCL5012574 · Weitere technische Daten: Eigenerwärmung: Max. 40 °C · Litzenlänge: ca. 100 mm (Ø 0,5 mm²) · Gehäuse-Farbe: Weiß

Hinweis:
Dieser LED-Spot eignet sich hervorragend zum Setzen von Lichtakzenten und Effekten. In der Lichtleistung entspricht er jedoch nicht exakt herkömmlichen Halogenlampen.
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 16,22*
€ 21,89*
€ 4,00*
ab € 15,81*
€ 22,51*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,89*
€ 26,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,85*
€ 22,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.