Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink UA0231 USB / VGA Adapter [1x USB 3.2 Gen 1 Stecker A (USB 3.0) - 1x VGA-Buchse] Schwarz 10.00 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1505943-BP
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     UA0231
EAN/GTIN:
     4052792034011
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
LogiLink UA0231 USB / VGA Adapter [1x USB 3.2 Gen 1 Stecker A (USB 3.0) - 1x VGA-Buchse] Schwarz 10.00 cm

LogiLink® Adapter USB 3.0 auf VGA

Video-Ausgang bis zu 1920x1080 bei 60 Hz in USB 3.0-Anwendung
Video-Ausgang 800x600 in USB 2.0-Anwendung
WHCK / WHQL-zertifizierten Treiber unterstützt alle Windows-Versionen ab Windows 7
Support Multi-Display bis zu sechs Adaptern für Büroanwendungen
Anzeigemodus: Hauptbildschirm / Erweitert / Spiegel

Mit einer 10 mal schnelleren Geschwindigkeit als USB 2.0 bietet der USB 3.0 Bildschirm-Adapter eine größere Bandbreite und eine hochauflösende Video-Lösung, um einen zusätzlichen Bildschirm an Ihren Computer per Plug and Play anzuschließen. Der Adapter funktioniert wie eine externe Videokarte, die per USB mit Strom versorgt wird, und bietet eine zusätzliche Grafikleistung ohne lästiges Öffnen des Computergehäuses.

Ausstattung:
Kompatibel mit USB3.0 Spezifikation
Abwärtskompatibel zu USB2.0 Spezifikationen
Entspricht der Universal Serial Bus Device Class Definition für Audio / Video-Geräte (USB A / V)
USB-Upstream-Port unterstützt Datenrate bis zu 5Gbps

Technische Daten:
Anschluss-Typ: USB,VGA · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): USB 3.2 Gen 1 Stecker A (USB 3.0) · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): VGA-Buchse · Anwendungsbereiche: Monitor-/TV-Adapter · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Auflösung Video optisch: 1920 x 1080 Pixel · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Ausführung: Adapter · Kabel-Form: rund · Kabel-Version: VGA · Kabellänge: 10.00 cm · Signalfluss (Stecker A auf Stecker B): unidirektional · Steckerausführung: gerade

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
10.00 cm
Kabel-Ausführung:
Adapter
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
USB 3.2 Gen 1 Stecker A (USB 3.0)
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
VGA-Buchse
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Version:
VGA
Kabel-Anwendung:
TV, Monitor
Steckerausführung:
gerade
Signalfluss (Stecker A auf Stecker B):
unidirektional
Anschluss-Typ:
USB | VGA
Auflösung Video optisch:
1920 x 1080 Pixel
Produkt-Art:
TV, Monitor Adapter
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 9,67*
€ 13,35*
€ 6,78*
ab € 9,70*
€ 13,39*
€ 6,95*
ab € 11,14*
€ 15,19*
€ 5,50*
ab € 10,51*
€ 15,19*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 19,38*
€ 26,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,23*
€ 31,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,05*
€ 31,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,86*
€ 29,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,24*
€ 27,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,88*
€ 26,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,77*
€ 25,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,58*
€ 25,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,38*
€ 23,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.