Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Signal Construct LED-Lampe BA9S Weiß 24 V/DC, 24 V/AC MWCB22649


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-150590-BP
Hersteller:
     Signal Construct
Herst.-Nr.:
     MWCB22649
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
BA9s
LED Anzeigelampen
LED Niedervolt Reflektorlampe
LED Reflektoren
Multi-Look®-LED BA9s

Spezielle Kombination aus Reflektor mit Streulinse. Dadurch wird eine Abstrahlcharakteristik ähnlich einer Multichip-LED erreicht. Integrierter Vorwiderstand mit serienmäßiger Zweiweggleichrichtung für wahlweisen DC/AC Betrieb. Isolierteil in Leuchtfarbe.

Technische Daten:
Abstrahlwinkel: 160 ° · Betriebsspannung: 24 V/DC,24 V/AC · Energieeffizienzklasse (A++ - E): n.rel. · Farbe: Weiß · Leistung: 0.432 W · Leuchtmittel-Typ (Bauelemente) (Kategorisierung): LED-Lampe · Produktabmessung, Länge: 22 mm · Produktabmessung, Ø: 9.5 mm · RoHS-konform: Ja · Sockel: BA9s · Typ: MWCB22649

Weitere Suchbegriffe: Leuchtmittel BA9s, Sockel BA9s, led lampe 24v ba9s, ba9s, ba9s 24v, Signal Construct, MWCB22649, LED-Lampe, LED Lampe
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,07*
€ 7,92*
Lager 102
Frei Haus
ab € 6,48*
€ 8,00*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.