Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signal Construct MCRE148374 LED-Signalleuchte Ultragrün E14 24 V/DC, 24 V/AC 37000 mcd


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-150581-BP
Hersteller:
     Signal Construct
Herst.-Nr.:
     MCRE148374
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED E14
LED Lampe E14
LED Leuchtmittel E14
LED Leuchtmittel Sockel E14
Signal Construct MCRE148374 LED-Signalleuchte Ultragrün E14 24 V/DC,24 V/AC 37000 mcd

LED-Cluster mit E14-Sockel

Diese LED-Lampe für DC/AC-Betrieb ist als vollwertiger Glühlampen-Ersatz geeignet. Hohe Lebensdauer von ca 50000 Stunden. Energiesparend durch geringe Leistungsaufnahme.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Abstrahlwinkel: 40 ° · Betriebsspannung: 24 V/DC,24 V/AC · Herstellerfarbe: Ultragrün · Lebensdauer: 50000 h · Leistung: 0.9 W · Lichtstärke I(V): 37000 mcd · Produktabmessung, Länge: 37 mm · Produktabmessung, Ø: 16 mm · Sockel: E14 · Typ: MCRE148374

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 16 mm x 37 mm
Herstellerfarbe:
Ultragrün
Produktabmessung, Ø:
16 mm
Produktabmessung, Länge:
37 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Signal Construct
Lebensdauer:
50000 h
Farbe:
grün
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lichtstärke I(V):
37000 mcd
Abstrahlwinkel:
40 °
Betriebsspannung:
24 V/DC
Leistung:
0.9 W
Typ:
MCRE148374
RoHS-konform:
Ja
Sockel:
E14
Produkt-Art:
LED-Signalleuchte
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
21
Frei Haus
ab € 12,03*
€ 18,54*
€ 4,00*
ab € 10,97*
€ 18,54*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,54*
€ 22,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,20*
€ 21,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.