Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Signal Construct LED-Spot Blau 24 V/DC MELB2244


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-150564-BP
Hersteller:
     Signal Construct
Herst.-Nr.:
     MELB2244
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
led anzeigelampen 24v
led anzeigelampen
led anzeigelampen ba9s
Spot-Light, Sockel BA9S

Durch eng-abstrahlende LEDs mit typ. 2 bis 7 cd (je nach Farbe) wird in Verbindung mit der optischen Linse eine bis zu 10-fache Helligkeit und Erkennbarkeit über große Entfernungen erreicht.

Technische Daten:
Abstrahlwinkel: 30 ° · Betriebsspannung: 24 V/DC · Betriebsstrom: 15 mA · Energieeffizienzklasse (A++ - E): n.rel. · Farbe: Blau · Leuchtmittel-Typ (Bauelemente) (Kategorisierung): LED-Spot · RoHS-konform: Ja · Typ: MELB2244

Weitere Suchbegriffe: Signal Construct, MELB2244, LED-Lampe, LED Lampe
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,30*
€ 4,64*
Lager 102
Frei Haus
ab € 2,85*
€ 4,68*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.