Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

LED-SIGNALLEUCHTE BLAU 16MM 230 VAC IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-150558-BP
Herst.-Nr.:  LED-SIGNALLEUCHTE BLAU 16 MM 230 VAC, ST
EAN:  2050000009907
Artikeltext: 230 V/AC LED-Signalleuchte 16 mm Ausstattung: Metallreflektor, konische Linse Technische Daten: Ausführung: Schwarzverchromt Betriebsspannung: 230 V/AC Betriebsstrom: 3 mA Einbau-Durchmesser: 16 mm Farbe: Blau Schutzart: IP67 Typ: 19421237M Weitere technische Daten: Faston-Anschlüsse 2,8 x 0, 8 mm. Lieferumfang: Berührungsschutzhülse.. 1 St. Systemvoraussetzungen: Berührungsschutzhülse. . RoHS-konform: Ja.
... > 04 - Aktive Bauelemente > Optoelektronische Bauelemente > Leuchtdioden
Weitere Suchbegriffe: LED-SIGNALLEUCHTE BLAU 16MM 230 VAC IP67
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 8,58*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG