Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-1505539-BP Herst.-Nr.: CP134 EAN/GTIN: 4052792039771 |
| |
|
|  |  |
 | LogiLink Strom Anschlusskabel [1x Euro-Stecker - 1x Kleingeräte-Stecker C8] 0.75 m Schwarz
LogiLink® Netzkabel Euro Stecker 90° zu IEC Stecker 90°, 0.75m, Schwarz
Netzkabel Anschlusskabel - Schließen Sie Ihre Endgeräte mit Standard Euro8 Anschluss mit einem kurzen Kabel von LogiLink an. Kein lästiges Verstecken von zu langen Kabeln.
Ausstattung: Euro Stecker 90° (Typ C CEE 7/16) zu IEC 60320-C7 H03VV-H2-F, 2x 0,75 mm2 2,5A / 250V Kabellänge: 0,75m Farbe: Schwarz
Technische Daten: Anschluss-Typ: Euro · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Euro-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Kleingeräte-Stecker C8 · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: Strom · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 0.75 m · Steckerausführung: beidseitig gewinkelt
Weitere Informationen:  |  | Kabel-Form: | rund | Kabellänge: | 0.75 m | Kabel-Ausführung: | Anschlusskabel | Herstellerfarbe: | Schwarz | Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): | Euro-Stecker | Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): | Kleingeräte-Stecker C8 | Anzahl Anschluss A: | 1 x | Anzahl Anschluss B: | 1 x | Kabel-Anwendung: | Strom | Steckerausführung: | beidseitig gewinkelt | Anschluss-Typ: | Euro | Produkt-Art: | Strom Anschlusskabel |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (8) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 4 Tage |  | | 1 |  | € 9,90* | ab € 0,95* | € 1,04* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,78* | ab € 1,00* | € 1,09* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 5,50* | ab € 1,06* | € 1,79* |  |  |  | | 7 Tage |  | | 12 |  | € 6,99* | ab € 2,01* | € 2,13* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 3,91* | € 4,32* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|