Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CML 19421235M LED-Signalleuchte Grün 230 V/AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-150545-BP
Hersteller:
     CML Innovative Technologies
Herst.-Nr.:
     19421235M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
CML 19421235M LED-Signalleuchte Grün 230 V/AC 19421235M

230 V/AC LED-Signalleuchte 16 mm

Ausstattung:
Metallreflektor, konische Linse.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anschluss (Bauelemente): Flachstecker 2.8 mm · Betriebsspannung: 230 V/AC · Betriebsstrom: 3 mA · Einbau-Durchmesser: 16 mm · Gehäusefarbe (Details): Schwarz · Herstellerfarbe: Grün · LED-Besonderheiten: spritzwassergeschützt · Material-Eigenschaft: verchromt · Montageart (LEDs): Schraubbefestigung · Produktabmessung, Länge: 65 mm · Schutzart: IP67 · Typ: 19421235M · Weitere technische Daten: Faston-Anschlüsse 2,8 x 0,8 mm

Lieferumfang:
Berührungsschutzhülse.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Grün
Gehäusefarbe (Details):
Schwarz
Produktabmessung, Länge:
65 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
CML
Schutzart:
IP67
Farbe:
grün
Anschluss (Bauelemente):
Flachstecker 2.8 mm
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
LED-Besonderheiten:
spritzwassergeschützt
Montageart (LEDs):
Schraubbefestigung
Material-Eigenschaft:
verchromt
Einbau-Durchmesser:
16 mm
Betriebsspannung:
230 V/AC
Typ:
19421235M
Betriebsstrom:
3 mA
Produkt-Art:
LED-Signalleuchte
Weitere Suchbegriffe: Meldeleuchte, Signalleuchte, cml signalleuchte grün 230v, kontrolllampe 230v, kontrolllampe, CML, 19421235M, LED, signalleuchte, signallampe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
40
Frei Haus
ab € 10,43*
€ 16,23*
€ 4,00*
ab € 10,05*
€ 16,23*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.