Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Signal Construct LED-Signalleuchte Weiß 12 V/DC SMQD08622


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-150477-BP
Hersteller:
     Signal Construct
Herst.-Nr.:
     SMQD08622
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
12-V-Signallampe mit LED 5 mm - Glanzchrom

Die LED Signallampe gestattet den direkten Betrieb an der angegebenen Nennspannung. Der bei herkömmlichen LEDs erforderliche Vorwiderstand ist bereits im Gehäuse eingebaut, somit entfällt auch die übliche Verdrahtung. Und durch das verchromte Messinggehäuse, dem weiten Einsatztemperaturbereich sowie der hohen Lebensdauer ist diese vielseitigst einsetzbar. Anschluss erfolgt über Fastonanschlüsse oder durch Löten.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Flachstecker 2.8 mm · Betriebsspannung: 12 V/DC · Betriebsspannung (Bereich): 12 - 14 V/DC · Betriebsspannung max.: 14 V/DC · Betriebsspannung min.: 12 V/DC · Betriebsstrom: 17 mA · Einbau-Durchmesser: 8 mm · Farbe: Weiß · Gehäusefarbe: Weiß · Kopf-Durchmesser: 9.5 mm · LED-Besonderheiten: Aussenreflektor · Lebensdauer: Min. 60000 h · Lichtstärke I(V): 250 mcd · Montageart (LEDs): Schraubbefestigung · Produkt-Art: LED-Signalleuchte · Produktabmessung, Länge: 40 mm · RoHS-konform: Ja · Temperatur (max.): 75 °C · Temperatur (min.): -35 °C · Typ: SMQD08622

Lieferumfang:
Komplett mit Befestigungsmutter und Unterlegscheibe.

Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Gehäusefarbe:
Weiß
Produktabmessung, Länge:
40 mm
1c. Marke:
Signal Construct
Lebensdauer:
Min. 60000 h
Farbfamilie (LOV):
Weiß
Farbfamilie (neu):
weiß
Anschluss (Bauelemente):
Flachstecker 2.8 mm
LED-Besonderheiten:
Aussenreflektor
Montageart (LEDs):
Schraubbefestigung
Lichtstärke I(V):
250 mcd
Einbau-Durchmesser:
8 mm
Betriebsspannung:
12 V/DC
Betriebsspannung min.:
12 V/DC
Typ:
SMQD08622
Kopf-Durchmesser:
9.5 mm
Betriebsspannung (Bereich):
12 - 14 V/DC
Betriebsspannung max.:
14 V/DC
Betriebsstrom:
17 mA
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
75 °C
Temperatur (min.):
-35 °C
Produkt-Art:
LED-Signalleuchte
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,77*
€ 6,64*
€ 6,95*
ab € 5,70*
€ 6,66*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 5,25*
€ 7,38*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,38*
€ 8,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,14*
€ 7,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,25*
€ 6,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.