Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Signal Construct LED-Signalleuchte Rot Rund 24 V/DC SKGD05004


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-150450-BP
Hersteller:
     Signal Construct
Herst.-Nr.:
     SKGD05004
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Symbolleuchte, Einbau-Ø 5 mm

Für Snap-In-Befestigung mit superflachen und oberflächenplanen Blendendopf. Durch eine Mattierung der Oberfläche wird ein guter Ein-/Aus-Kontrast und hohe Lichtdurchlässigkeit erreicht.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Lötfahne · Betriebsspannung: 24 V/DC · Betriebsspannung (Bereich): 24 - 28 V/DC · Betriebsspannung max.: 28 V/DC · Betriebsspannung min.: 24 V/DC · Betriebsstrom: 20 mA · Einbau-Durchmesser: 5.2 mm · Farbe: Rot · Form (Typ): Rund · Gehäusefarbe: Rot · LED-Besonderheiten: Symbol · Material: Polycarbonat · Montageart (LEDs): SnapIn · Produkt-Art: LED-Signalleuchte · Produktabmessung, Ø: 4.8 mm · RoHS-konform: Ja · Typ: SKGD05004

Hinweis:
Abbildung ähnlich - bitte beachten Sie unbedingt die Angaben zu Form und Farbe der Symbolleuchte.
Weitere Informationen:
Farbe:
Rot
Gehäusefarbe:
Rot
Produktabmessung, Ø:
4.8 mm
1c. Marke:
Signal Construct
Farbfamilie (LOV):
Rot
Farbfamilie (neu):
rot
Anschluss (Bauelemente):
Lötfahne
LED-Besonderheiten:
Symbol
Montageart (LEDs):
SnapIn
Material:
Polycarbonat
Einbau-Durchmesser:
5.2 mm
Betriebsspannung:
24 V/DC
Betriebsspannung min.:
24 V/DC
Form (Typ):
Rund
Typ:
SKGD05004
Betriebsspannung (Bereich):
24 - 28 V/DC
Betriebsspannung max.:
28 V/DC
Betriebsstrom:
20 mA
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
LED-Signalleuchte
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,25*
€ 4,21*
€ 6,95*
ab € 3,43*
€ 4,22*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 4,27*
€ 6,36*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,36*
€ 7,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,42*
€ 6,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,27*
€ 4,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.