Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Signal Construct LED-Signalleuchte mehrfarbig Rot, Grün 24 V/DC, 24 V/AC LEC20224


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-150437-BP
Hersteller:
     Signal Construct
Herst.-Nr.:
     LEC20224
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
Jumbo-LED 20 mm

Optimaler Ein-/Aus-Kontrast durch die mattierte Oberfläche.

Ausstattung:
Mit gemeinsamer Kathode und Verpolschutzdiode.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Flachstecker 2.8 mm · Betriebsspannung: 24 V/DC,24 V/AC · Betriebsspannung (Bereich): 24,24 - 28,28 V/DC,V/AC · Betriebsspannung max.: 28 V/DC,28 V/AC · Betriebsspannung min.: 24 V/DC,24 V/AC · Betriebsstrom: 20 mA · Einbau-Durchmesser: 27 mm · Farbe: Rot,Grün · Gehäusefarbe: Schwarz · LED-Besonderheiten: mehrfarbig · Montageart (LEDs): Schraubbefestigung · Produkt-Art: LED-Signalleuchte mehrfarbig · RoHS-konform: Ja · Typ: LEC20224

Lieferumfang:
LED LE 20224,Montageclip DMC 22.

Weitere Informationen:
Farbe:
Rot | Grün
Gehäusefarbe:
Schwarz
1c. Marke:
Signal Construct
Farbfamilie (LOV):
Rot | Grün
Farbfamilie (neu):
rot | grün
Anschluss (Bauelemente):
Flachstecker 2.8 mm
LED-Besonderheiten:
mehrfarbig
Montageart (LEDs):
Schraubbefestigung
Einbau-Durchmesser:
27 mm
Betriebsspannung:
24 V/DC
Betriebsspannung min.:
24 V/DC
Typ:
LEC20224
Betriebsspannung (Bereich):
24, 24 - 28, 28 V/DC, V/AC
Betriebsspannung max.:
28 V/DC
Betriebsstrom:
20 mA
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
LED-Signalleuchte mehrfarbig
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
€ 4,00*
ab € 11,49*
€ 14,02*
€ 4,00*
ab € 9,13*
€ 14,02*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,02*
€ 16,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,25*
€ 14,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,49*
€ 13,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.