Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Thomsen 150433 LED mehrfarbig RGB Rund 5 mm 1800 mcd 15 ° 20 mA 3.5 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-150433-BP
Hersteller:
     Thomson
Herst.-Nr.:
     150433
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
rgb led bedrahtet
RGB-LED "Rainbow"

Automatischer Farbwechsel
Farben Rot, Grün und Blau
Wechselnde Geschwindigkeit

Diese LED emittiert die drei Grundfarben Rot, Grün und Blau in einer bestimmten Reihenfolge mit wechselnden Geschwindigkeiten. Durch das universelle Standardgehäuse kann die LED von der Effekt-Beleuchtung bis hin zum Modellbau für eine Vielzahl von Anwendungen genutzt werden.

Technische Daten:
Abstrahlwinkel: 15 ° · Ausführung (LEDs): Nicht gefärbt,Klar · Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Durchlassspannung U(F): 3.5 V · Durchlassstrom I(F): 20 mA · Farbe: RGB · Gehäuseart (LEDs): 5 mm · Inhalt: 1 St. · Lichtstärke I(V): 1800 mcd · Linsenform: Rund · Produkt-Art: LED mehrfarbig · RoHS-konform: Ja · Temperatur (max.): 85 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Typ: LED-5-RAINBOW · Weitere technische Daten: Technologie: InGaN/AlGaInP · Wellenlänge: 620 nm,520 nm,465 nm

Hinweis:
Bitte beachten Sie die umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht. Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Farbe:
RGB
1c. Marke:
Thomsen
Weitere technische Daten:
Technologie: InGaN/AlGaInP
Wellenlänge:
620 nm | 520 nm | 465 nm
Farbfamilie (LOV):
RGB
Farbfamilie (neu):
mehrfarbig
Gehäuseart (LEDs):
5 mm
Linsenform:
Rund
Ausführung (LEDs):
Nicht gefärbt | Klar
Bauart (Widerstand/Kondensator):
radial bedrahtet
Durchlassstrom I(F):
20 mA
Durchlassspannung U(F):
3.5 V
Lichtstärke I(V):
1800 mcd
Abstrahlwinkel:
15 °
Typ:
LED-5-RAINBOW
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
85 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
LED mehrfarbig
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Thomsen, 150433, N/A, LED 5mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
€ 4,00*
ab € 1,56*
€ 2,46*
€ 4,00*
ab € 1,56*
€ 2,46*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,46*
€ 2,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,90*
€ 2,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,56*
€ 1,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Roschwege
MKSQ-20mA
ab € 3,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.